ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)

ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) - コンドーテック

ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。
長さは折長(吊った状態の長さ)です。
JIS B 8811

内容量
1本
全54種類を絞り込む
最大使用荷重(t)
本体厚さ(mm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg/m)
本体厚さ(mm)
最大使用荷重(t)
色相
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827945165T X 2.5M(赤)1.2225赤70
¥29,000
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
827945595T X 1.5M(赤)1.2225赤70
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
827945773.2T X 1.5M(黄)0.73163.2黄52
¥14,200
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
827945861T X 8M(紫)0.26101紫36
¥35,200
¥34,980
¥38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
827946111.6T X 4M(青)0.36101.6青41
¥25,700
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
827946478T X 6M(紺)2258紺85
¥101,700
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827946568T X 3M(紺)2258紺85
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
827946652T X 8M(緑)0.47132緑43
¥49,200
¥48,980
¥53,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827946993.2T X 8M(黄)0.73163.2黄52
¥63,300
¥62,980
¥69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
827947080.5T X 6M(灰)0.1680.5灰32
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
827947261T X 9M(紫)0.26101紫36
¥39,400
¥38,980
¥42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827947353.2T X 0.5M(黄)0.73163.2黄52
¥6,600
¥6,598
¥7,258(税込)
7日以内出荷
827947511T X 1.5M(紫)0.26101紫36
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
7日以内出荷
827947871.6T X 1.5M(青)0.36101.6青41
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
827948052T X 2M(緑)0.47132緑43
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
827948305T X 8M(赤)1.2225赤70
¥84,400
¥83,980
¥92,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
827948483.2T X 5M(黄)0.73163.2黄52
¥40,600
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
827948661T X 1M(紫)0.26101紫36
¥5,800
¥5,798
¥6,378(税込)
7日以内出荷
827948910.5T X 7M(灰)0.1680.5灰32
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
827949001T X 7M(紫)0.26101紫36
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
827949181T X 3M(紫)0.26101紫36
¥14,200
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
827949278T X 4M(紺)2258紺85
¥69,800
¥68,980
¥75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827949613.2T X 2.5M(黄)0.73163.2黄52
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
827949700.5T X 1M(灰)0.1680.5灰32
¥4,600
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
827949790.5T X 4M(灰)0.1680.5灰32
¥14,700
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
827949978T X 10M(紺)2258紺85
¥165,600
¥159,800
¥175,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827950402T X 1M(緑)0.47132緑43
¥8,100
¥8,098
¥8,908(税込)
7日以内出荷
827950498T X 0.5M(紺)2258紺85
¥14,000
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
827950673.2T X 10M(黄)0.73163.2黄52
¥78,400
¥77,980
¥85,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
827950852T X 9M(緑)0.47132緑43
¥55,100
¥54,980
¥60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
827951018T X 1.5M(紺)2258紺85
¥29,900
¥28,980
¥31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827951105T X 5M(赤)1.2225赤70
¥54,200
¥53,980
¥59,378(税込)
7日以内出荷
827951468T X 2M(紺)2258紺85
¥37,900
¥36,980
¥40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827951550.5T X 1.5M(灰)0.1680.5灰32
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
7日以内出荷
827951712T X 6M(緑)0.47132緑43
¥37,500
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
827951892T X 10M(緑)0.47132緑43
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
827951985T X 10M(赤)1.2225赤70
¥104,600
¥99,980
¥109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827952078T X 8M(紺)2258紺85
¥133,700
¥129,800
¥142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
827952251.6T X 1M(青)0.36101.6青41
¥8,100
¥8,098
¥8,908(税込)
7日以内出荷
827952410.5T X 8M(灰)0.1680.5灰32
¥28,100
¥27,980
¥30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
827952778T X 1M(紺)2258紺85
¥21,900
¥20,980
¥23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
827953113.2T X 9M(黄)0.73163.2黄52
¥70,900
¥69,980
¥76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827953292T X 4M(緑)0.47132緑43
¥25,700
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
827953653.2T X 6M(黄)0.73163.2黄52
¥48,200
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
827953902T X 0.5M(緑)0.47132緑43
¥5,100
¥5,098
¥5,608(税込)
7日以内出荷
827954081.6T X 6M(青)0.36101.6青41
¥37,500
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
827954352T X 1.5M(緑)0.47132緑43
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
827954690.5T X 3M(灰)0.1680.5灰32
¥11,300
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
827954960.5T X 0.5M(灰)0.1680.5灰32
¥2,900
¥2,898
¥3,188(税込)
7日以内出荷
827955053.2T X 2M(黄)0.73163.2黄52
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする