コンドーテック
ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
本体厚さ・質量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
本体厚さ(mm)
10
質量(kg/m)
0.26
注文コード
82794726
品番
1T X 9M(紫)
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。
長さは折長(吊った状態の長さ)です。
JIS B 8811
質量(kg/m)
0.26
本体厚さ(mm)
10
最大使用荷重(t)
1
色相
紫
本体幅(mm)
36