コンドーテック
ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アイの長さ・本体厚さ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
アイの長さ(mm)
400
本体厚さ(mm)
30
注文コード
82794760
品番
8T X 1.5M(紺)
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。
JIS B 8811
質量(kg/m)
2
本体厚さ(mm)
30
アイ部幅(mm)
90
最大使用荷重(t)
8
アイの長さ(mm)
400
アイの厚さ(mm)
30
接合部の厚さ(mm)
30
接合部の幅(mm)
120
色相
紺
本体幅(mm)
130