曜日別特売

ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)

ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) - コンドーテックソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型) - コンドーテック

柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。
JIS B 8811

内容量
1本
全63種類を絞り込む
最大使用荷重(t)
本体厚さ(mm)
質量(kg/m)
アイの長さ(mm)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg/m)
本体厚さ(mm)
アイ部幅(mm)
最大使用荷重(t)
アイの長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827945253.2T X 7M(黄)0.7319523.2300
41,100
40,980
45,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
827945411T X 6M(紫)0.2610321200
15,800
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
827945501.6T X 3M(青)0.3612401.6200
12,300
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
827945680.5T X 1M(灰)0.167300.5150
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
827945952T X 6M(緑)0.4715432300
25,200
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
827946202T X 3M(緑)0.4715432300
15,100
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
827946295T X 4M(赤)1.220755400
44,100
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
827946380.5T X 7M(灰)0.167300.5150
10,700
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
827946811T X 10M(紫)0.2610321200
24,200
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
827946903.2T X 6M(黄)0.7319523.2300
36,200
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
827947173.2T X 5M(黄)0.7319523.2300
31,400
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
827947608T X 1.5M(紺)230908400
29,900
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827947692T X 10M(緑)0.4715432300
38,600
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
827947783.2T X 10M(黄)0.7319523.2300
55,500
54,980
60,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
827947965T X 5M(赤)1.220755400
54,200
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
827948213.2T X 1M(黄)0.7319523.2300
12,100
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
827948398T X 5M(紺)230908400
85,800
84,980
93,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
827948572T X 9M(緑)0.4715432300
35,300
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
827948750.5T X 1.5M(灰)0.167300.5150
3,800
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
827949095T X 2.5M(赤)1.220755400
29,000
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827949365T X 7M(赤)1.220755400
74,300
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
827949458T X 2.5M(紺)230908400
45,900
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
827949880.5T X 8M(灰)0.167300.5150
12,000
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
827950060.5T X 9M(灰)0.167300.5150
13,200
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
827950153.2T X 1.5M(黄)0.7319523.2300
14,500
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
827950311.6T X 1.5M(青)0.3612401.6200
8,200
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
827950581.6T X 2M(青)0.3612401.6200
9,600
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
827950761.6T X 9M(青)0.3612401.6200
28,700
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
827951193.2T X 8M(黄)0.7319523.2300
45,900
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
827951285T X 6M(赤)1.220755400
64,300
63,980
70,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
827951371T X 7M(紫)0.2610321200
17,900
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827951801T X 1.5M(紫)0.2610321200
6,300
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
827952163.2T X 4M(黄)0.7319523.2300
26,600
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
827952508T X 4M(紺)230908400
69,800
68,980
75,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
827952591T X 8M(紫)0.2610321200
20,000
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
827952685T X 2M(赤)1.220755400
23,900
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
827952861.6T X 2.5M(青)0.3612401.6200
10,900
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
827952950.5T X 4M(灰)0.167300.5150
6,900
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
827953201.6T X 7M(青)0.3612401.6200
23,200
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
827953382T X 2.5M(緑)0.4715432300
13,400
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
827953471T X 1M(紫)0.2610321200
5,300
5,298
5,828(税込)
12日以内出荷
返品不可
827953561.6T X 10M(青)0.3612401.6200
31,400
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
827953811.6T X 5M(青)0.3612401.6200
17,700
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827953991T X 2M(紫)0.2610321200
7,400
7,398
8,138(税込)
12日以内出荷
返品不可
827954170.5T X 5M(灰)0.167300.5150
8,200
8,198
9,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
827954262T X 1M(緑)0.4715432300
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
827954518T X 2M(紺)230908400
37,900
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
827954605T X 3M(赤)1.220755400
34,000
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
827954781T X 2.5M(紫)0.2610321200
8,400
8,398
9,238(税込)
12日以内出荷
返品不可
827954872T X 5M(緑)0.4715432300
21,800
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする