コンドーテック
ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アイの長さ・本体厚さ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
アイの長さ(mm)
300
本体厚さ(mm)
15
注文コード
82794769
品番
2T X 10M(緑)
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。
JIS B 8811
質量(kg/m)
0.47
本体厚さ(mm)
15
アイ部幅(mm)
43
最大使用荷重(t)
2
アイの長さ(mm)
300
アイの厚さ(mm)
13
接合部の厚さ(mm)
20
接合部の幅(mm)
45
色相
緑
本体幅(mm)
52