コンドーテック
ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アイの長さ・本体厚さ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
アイの長さ(mm)
150
本体厚さ(mm)
7
注文コード
82794875
品番
0.5T X 1.5M(灰)
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。
JIS B 8811
質量(kg/m)
0.16
本体厚さ(mm)
7
アイ部幅(mm)
30
最大使用荷重(t)
0.5
アイの長さ(mm)
150
アイの厚さ(mm)
8
接合部の厚さ(mm)
14
接合部の幅(mm)
30
色相
灰
本体幅(mm)
37