コンドーテック
ソフトパワースリング KP-4HE型(両端アイ型)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アイの長さ・本体厚さ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
アイの長さ(mm)
200
本体厚さ(mm)
12
注文コード
82795031
品番
1.6T X 1.5M(青)
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
柔軟で作業しやすいラウンドスリングの標準品。
JIS B 8811
質量(kg/m)
0.36
本体厚さ(mm)
12
アイ部幅(mm)
40
最大使用荷重(t)
1.6
アイの長さ(mm)
200
アイの厚さ(mm)
12
接合部の厚さ(mm)
18
接合部の幅(mm)
40
色相
青
本体幅(mm)
46