2T X 1M(緑) ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) コンドーテック 82795040

2T X 1M(緑) ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) コンドーテック 82795040
2T X 1M(緑) ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) コンドーテック 82795040
2T X 1M(緑) ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス) コンドーテック 82795040

ソフトパワースリング KP-4HN型(エンドレス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は本体厚さ・質量など54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
本体厚さ(mm)
13
質量(kg/m)
0.47
注文コード
82795040
品番
2T X 1M(緑)
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
¥8,098

ソフトな当たり面が吊り荷にフィットするのでピアノ、家具など損傷に配慮する荷役作業に適しています。
長さは折長(吊った状態の長さ)です。
JIS B 8811

質量(kg/m)
0.47
本体厚さ(mm)
13
最大使用荷重(t)
2
色相
緑
本体幅(mm)
43

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする