画像準備中

グラフィックスアクセラレータ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード82796019 品番N8005-FS68A
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

単体出荷不可、組込必須オプション、nVIDIA Quadro(R)P620、2GB GDDR5、Mini DisplayPort(1.4対応)×4

仕様●対応BUSスロット:確認中●LowProfile:確認中●アスベスト:確認中●RoHS指令:確認中●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:確認中●電波法備考:確認中●電気通信事業法備考:確認中●電波法:確認中●電気通信事業法:確認中●法規関連確認日:確認中●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4197-49
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする