仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):342●RPタイプは高トルク型です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:364-4425
アズワン品番67-5539-08