1RR-605-15-300 ブラシレスモーターローラー 単相100V AC可変速型 外径60.5Φ 周速15 ローラー幅300MM 新井製作所 82805304 1RR-605-15-300 ブラシレスモーターローラー 単相100V AC可変速型 外径60.5Φ 周速15 ローラー幅300MM 新井製作所 82805304

ブラシレスモーターローラー 単相100V AC可変速型 外径60.5Φ 周速15 ローラー幅300MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82805304 品番1RR-605-15-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,400

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。
許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。
DCブラシレスモータ搭載で高機能です。
取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。
ローラー表面に突起物がないので安全です。
運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。
密閉式ですから給油はいりません。
コンベヤラインに。

仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):300●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):340●単相AC可変速型(ブラシレスモータ)です。より幅広い用途に適合し高精度搬送が制御可能な今の時代にあったモーターローラーです。商用電源100V直結で作動しますのでDC24V用電源装置が不要です。また、全体の費用が電気代含め安く上がります。●高い起動トルクで重量物を高速搬送できます。●可変速機能がついていますから速度設定も自在です。●負荷によって周速が変わらない一定速度制御モードもあります。●専用ドライバはフルデジタル制御による滑らかな起動と停止で荷物に優しい搬送ができます。●高効率・長寿命かつ、安全を考えた各種保護機能付きです。●国内外製品安全基準に準拠しています。●原産国:日本●コード番号:354-8091 アズワン品番67-5534-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82805304 1RR-605-15-300 65442014 1RR-605-15-300 ウエストンローラー 単相100V AC可変速型 ウエストンローラー ウエストンローラー 単相100V AC可変速型 ウエストンローラー 1本 29,400 税込32,340 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする