2RTN-5-800 モーターローラー 3相200V ACテーパーローラー型 内R:900MM 周速5 ローラー幅800MM 新井製作所 82807106 2RTN-5-800 モーターローラー 3相200V ACテーパーローラー型 内R:900MM 周速5 ローラー幅800MM 新井製作所 82807106

モーターローラー 3相200V ACテーパーローラー型 内R:900MM 周速5 ローラー幅800MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82807106 品番2RTN-5-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,600

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。
許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。
DCブラシレスモータ搭載で高機能です。
取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。
ローラー表面に突起物がないので安全です。
運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。
密閉式ですから給油はいりません。
コンベヤラインに。

仕様●ローラー幅(mm):800●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):840●最大外径:82.0Φ 中心外径:62.6Φ 最小外径:42.7Φ●内R900・500mmのカーブコンベアなどに使用するタイプです。標準コンベアに合う寸法となっていますが、違う場合は同一平面になるように調整が必要です。●原産国:日本●コード番号:355-6060 アズワン品番67-5545-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82807106 2RTN-5-800 65449197 2RTN-5-800 ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型 ウエストンローラー ウエストンローラー 3相200V ACテーパーローラー型 ウエストンローラー 1本 33,600 税込36,960 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする