GFLB31-3-0-B2HS-3 FLBシリーズ ジャストフィットバルブ (油用直動式2ポート弁 マニホールド) CKD 82807891

FLBシリーズ ジャストフィットバルブ (油用直動式2ポート弁 マニホールド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82807891 品番GFLB31-3-0-B2HS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は456種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径(Aポート)Rc1/4、(Cポート)Rc3/8 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする