モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ 周速40 ローラー幅400MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82807955 品番2RS-486-40-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,638

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。
許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。
DCブラシレスモータ搭載で高機能です。
取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。
ローラー表面に突起物がないので安全です。
運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。
密閉式ですから給油はいりません。
コンベヤラインに。

仕様●ローラー径(mm):48.6●ローラー幅(mm):400●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):440●ローラー耐荷重(kg/本):100●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。外径は小さいですが高トルクになっています。分岐・合流装置、昇降装置など小スペースに最適です。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●原産国:日本●コード番号:355-2407 アズワン品番67-5540-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82807955 2RS-486-40-400 65432485 2RS-486-40-400 モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅400MM ウエストンローラー モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅400MM ウエストンローラー 1本 17,638 税込19,402 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする