モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ 周速30 ローラー幅1000MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82810895 品番2RS-605-30-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,575

高性能、経済性を追求したモーターローラーです。
許容荷重内であれば搬送速度が変わりません。
DCブラシレスモータ搭載で高機能です。
取付け、取り外しが簡単ですので新設・既設のコンベアーにも適用できます。
ローラー表面に突起物がないので安全です。
運転 ・ 停止 ・ ブレーキが自由自在です。
密閉式ですから給油はいりません。
コンベヤラインに。

仕様●ローラー径(mm):60.5●ローラー幅(mm):1000●シャフト径(mm):12●シャフト幅(mm):1040●ローラー耐荷重(kg/本):90●連続運転、間欠運転いずれにも使用できる汎用タイプです。ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。ワークを停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用下さい。電気の保護は要りません。●回転力は、内蔵された精密インダクションモータと遊星ギヤユニットで得られる構造となっています。●遊星ギヤは焼結合金製で、音も低く、寿命もながく高トルクに耐えられるようになっています。●搬送には電気制御ができますので、分岐・合流装置アップダウン装置など幅広い用途に適合しています。●各回転部にはボールベアリングを使用していますので滑らかな運転をします。●ハイインピーダンス低電流型のモータを使用していますので通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。搬送物を停滞されるなどのストレージストックラインにもご利用ください。●原産国:日本●コード番号:354-9266 アズワン品番67-5543-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82810895 2RS-605-30-1000 65436965 2RS-605-30-1000 モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅1000MM ウエストンローラー モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅1000MM ウエストンローラー 1本 20,575 税込22,633 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする