ボニーロール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200g×5本) 番手20/70(デニール) 色番545 注文コード82812346 品番0318006-0545
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は番手・色番など288種類から選べます 他の種類を見る

色数が豊富なストレッチ補強糸

番手20/70(デニール) 混率(%)ポリウレタン8/ナイロン92 質量(kg)約1 色番545 用途ストレッチ補強糸、編み出しなどの補強にも使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする