CKD
CKDの 空圧補器
CKDの エアフィルタ
FMシリーズ エアフィルタ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
ドレン排出
手動ドレンコック付
ろ過度(μm)
5
注文コード
82812536
品番
FM3000-10-W-X1-BW
参考基準価格(税別)
¥8,610
販売価格(税込)
¥8,553
販売価格(税別)
¥
7,775
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ドレン排出・ろ過度
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
接続口径
Rc3/8
流れ方向
右→左
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ドレンコック付
CADデータダウンロード