FM3000-10-W-F-BW FMシリーズ エアフィルタ CKD 82812572

FMシリーズ エアフィルタ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc3/8 ドレン排出NOタイプオートドレン(無加圧時排出有) ろ過度(μm)5 注文コード82812572 品番FM3000-10-W-F-BW
参考基準価格(税別)¥10,660 販売価格(税込) ¥10,574
販売価格(税別)
9,613
この商品は接続口径・ドレン排出・ろ過度など37種類から選べます 他の種類を見る
ろ過度(μm)5 接続口径Rc3/8 流れ方向左→右 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出NOタイプオートドレン(無加圧時排出有)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする