曜日別特売
WZK-01PU 腰袋 WIZ'A 82815017

WZK-01PU 腰袋 WIZ'A 82815017
WZK-01PU 腰袋 WIZ'A 82815017
WZK-01PU 腰袋 WIZ'A 82815017

腰袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
(全体)ブラック (メインポケット裏地)パープル (ステッチ)レッド
注文コード
82815017
品番
WZK-01PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
用途
作業時に工具や資材を収納して持ち運ぶ際に
寸法(mm)
120×155×190
(全体)ブラック (メインポケット裏地)パープル (ステッチ)レッド
質量(g)
195
ポケット数
4(メイン×1、サブ×1、サイド×2)
仕様
Dカン付き/ハトメ穴付き
材質
本体:ポリエステル1680D 金具:スチール
ベルト通し幅(mm)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする