WIZ'A
腰袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
(全体)ブラック、(メインポケット裏地)パープル、(ステッチ)レッド
注文コード
82815060
品番
WZK-02PU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
作業時に工具や資材を収納して持ち運ぶ際に
寸法(mm)
132×170×190
色
(全体)ブラック、(メインポケット裏地)パープル、(ステッチ)レッド
質量(g)
206
ポケット数
5(メイン×1、中段×1、下段×1、サイド×2)
仕様
Dカン付き/ハトメ穴付き
材質
本体:ポリエステル1680D 金具:スチール
ベルト通し幅(mm)
75