曜日別特売
HTRー800 突っ張りラック アイリスオーヤマ 82815358

 

HTRー800 突っ張りラック アイリスオーヤマ 82815358
HTRー800 突っ張りラック アイリスオーヤマ 82815358
HTRー800 突っ張りラック アイリスオーヤマ 82815358
HTRー800 突っ張りラック アイリスオーヤマ 82815358
HTRー800 突っ張りラック アイリスオーヤマ 82815358
HTRー800 突っ張りラック アイリスオーヤマ 82815358

突っ張りラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード82815358品番HTRー800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

デッドスペースになりがちな部屋の上部の空間を収納スペースとして有効活用することができる突っ張りラックです。「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズ奥行き約31.5cmで、お部屋が広く見えるよう設計されています。棚板は取り外しが簡単に可能で、約19cmの間隔で10段階の高さで調整することができます。器具や小物、雑貨などの収納用品の大きさに合わせて調整できます。複数購入の場合は、棚板を使用してラックで連結させることで、収納したいものや、間取りに合わせてカスタマイズできます。お客様組み立て商品で、2人以上での組み立てをお勧めしています。

ブラック
寸法(mm)
826×315×1995~2585
質量(g)
20000
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり:10、全体:50
棚板数(枚)
5
高さ調節
10段階
棚板寸法(mm)
約774×297
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする