曜日別特売
HTRー800 突っ張りラック アイリスオーヤマ 82815367

 

HTRー800 突っ張りラック アイリスオーヤマ 82815367
HTRー800 突っ張りラック アイリスオーヤマ 82815367

突っ張りラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード82815367品番HTRー800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

デッドスペースになりがちな部屋の上部の空間を収納スペースとして有効活用することができる突っ張りラックです。「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具、HIROBIROシリーズ奥行き約31.5cmで、お部屋が広く見えるよう設計されています。棚板は取り外しが簡単に可能で、約19cmの間隔で10段階の高さで調整することができます。器具や小物、雑貨などの収納用品の大きさに合わせて調整できます。複数購入の場合は、棚板を使用してラックで連結させることで、収納したいものや、間取りに合わせてカスタマイズできます。お客様組み立て商品で、2人以上での組み立てをお勧めしています。

ホワイト
寸法(mm)
826×315×1995~2585
質量(g)
20000
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり:10、全体:50
棚板数(枚)
5
高さ調節
10段階
棚板寸法(mm)
約774×297
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする