曜日別特売
25-313 【抗菌加工】極厚約2cm 約60cmジョイントマット 4枚セット フチ付き ユノックス 82815708

使用例

【抗菌加工】極厚約2cm 約60cmジョイントマット 4枚セット フチ付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可お客様組立品8日以内出荷とは
PK(ピンク)
内容量1セット(4枚)注文コード82815708品番25-313
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・クッション性:やわらかなクッション性により、衝撃をやわらげます。・防音対策:足音などの生活音をやわらげ、防音対策にも役立ちます。・床のキズ防止:フローリングなどの床をキズや汚れから守ります。・断熱・保温性:床から伝わる冷気をやわらげ、足元の冷え対策にも。・水や汚れに強い:水や汚れに強く、サッと拭くだけでお手入れ簡単。・必要な広さに合わせて使える:ジョイント式だから、スペースに合わせて自由に組み合わせ。・抗菌加工:抗菌加工で、毎日使うスペースを清潔に。・フチ付きですっきり:フチ付きで端まできれい。お部屋にすっきり敷けます。

用途
子供部屋/リビング/キッズスペース/保育園/幼稚園/教育施設/介護・福祉施設/公共・地域施設/オフィス・事業所/室内遊び/床のキズ対策/足元の冷え対策
PK(ピンク)
材質
ポリエチレン
寸法(cm)
60×60
本数
【フチ】8本付き(ストレート用フチ×4本、コーナー用フチ×4本)
全質量(g)
2200
厚さ(cm)
2
注意
※商品の特性上、表面がすべりやすくなっています。飛びのったり、走ったりすると転倒するおそれがありますのでご注意ください。
※ノンワックスタイプの床材やコーティングの種類により、床材が黄変することがあります。白色系の床材、塩化ビニル製床材、ノンワックス床でのご使用はおさけください。黄変は紫外線により軽減しますが程度に差があります。
※製造工程上、マットの表面に油が付着している場合があります。マットの表面をぬるま湯で湿らせたタオルで拭く、または中性洗剤を含ませたタオル等で水ぶきをした後に乾燥させてからご使用ください。
※ジョイントマットにのったあとは、足や靴下がすべりやくなる場合がありますのでご注意ください。そのままフローリングを歩きますと、フローリングがすべりやすくなる場合があります。マットの表面をぬるま湯で湿らせたタオルで拭く、または中性洗剤を含ませたタオル等で水ぶきをしてください。
※重量物を載せますと、マットが凹み変形する恐れがあります。
※PE素材の特性上、製造時期や使用環境、温度変化などにより、サイズや厚みに多少の個体差が生じる場合があります。さらに長期間の使用や保管環境により、収縮・反り・変形が生じる場合があります。そのため、既に使用しているマットに新しいマットを繋げて使用する際、上手く繋がらない場合もございます。
※火に近づけたり、ストーブ等の直接火があたる場所で使用しないでください。
※お子様が口に入れたり、かじったり、飲み込んだりしないよう十分ご注意ください。窒息の恐れがあります。
※ジョイントはしっかりはめてご使用ください。すき間があるなどでの使用はジョイントがはずれ転倒の恐れがありますので必ずご確認の上、ご使用ください。
※マットに勢いよく飛び乗ったり、マット上で走るなど絶対にしないでください。滑って怪我をする場合があります。
※必ず水平で安定した場所でご使用ください。階段や縁側のそばなど転倒の恐れがある場所では絶対に使用しないでください。
※敷く前に必ず床面のワックス・水などをよく拭き取ってください。
※敷いたままにしておいたり、床面にワックス・薬品・水などが付着していると、床材が変色したり、床材と密着したりする場合がございます。1か月に1回床面を拭いたり、本製品を取り外して風通しを行ってください。
※商品開封後は素材特有のにおいがする場合がありますが、時間の経過とともに軽減します。気になる場合は風通しの良いところで陰干ししてください。
※床の種類によってマットが滑る場合がありますのでご注意ください。
※マット毎に若干の色の違い、見る角度による色の違い等がありますが、これはPEマットの加工特性であり、使用上の品質には問題ございません。
※購入後、早期の使用をおすすめします。
※長期間の保管はやめてください。経年劣化する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする