モーターローラ Φ38型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ローラー径(mm):38●ローラー幅(mm):600●外径(mm):38●肉厚(mm):1.00●シャフト径(mm):12●電源(V):3相200●タイプ:標準仕様●三相:200V級●フリーローラー連動無し●端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下●高い搬送能力・高強度ギヤです。その他、パイプ幅・特殊仕様 等バリエーション有り。●材質/仕上:パイプ、シャフト/SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート/アルミ●注意:電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。●注意:取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。●注意:屋外での保管、放置等はしないでください●注意:独自に改造はしないでください。●原産国:日本●コード番号:159-7525 注文コード82815777 品番MR-A3-38-600-10AAAA
参考基準価格(税別)¥22,050 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。
ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。

仕様●ローラー径(mm):38●ローラー幅(mm):600●外径(mm):38●肉厚(mm):1.00●シャフト径(mm):12●電源(V):3相200●タイプ:標準仕様●三相:200V級●フリーローラー連動無し●端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下●高い搬送能力・高強度ギヤです。その他、パイプ幅・特殊仕様 等バリエーション有り。●材質/仕上:パイプ、シャフト/SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート/アルミ●注意:電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。●注意:取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。●注意:屋外での保管、放置等はしないでください●注意:独自に改造はしないでください。●原産国:日本●コード番号:159-7525 アズワン品番67-5622-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする