内容量1本
仕様●ローラー径(mm):42.7●ローラー幅(mm):600●外径(mm):42.7●肉厚(mm):1.35●タイプ:標準仕様●三相:200V級●フリーローラー連動無し●端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下●高い搬送能力・高強度ギヤです。その他、パイプ幅・特殊仕様 等バリエーション有り。●材質/仕上:パイプ、シャフト/SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート/アルミ●注意:電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。●注意:取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。●注意:屋外での保管、放置等はしないでください●注意:独自に改造はしないでください。●原産国:日本●コード番号:159-7530
注文コード82815804
品番MR-A3-42-600-10AAAA