内容量1本
仕様●ローラー径(mm):42.7●ローラー幅(mm):400●外径(mm):42.7●肉厚(mm):1.35●シャフト径(mm):12●電源(V):3相200●速度(m/min)50Hz:13.8●速度(m/min)60Hz:16.6●タイプ:標準仕様●接線力(N)50Hz定格:14.6●接線力(N)50Hz起動:39.3●接線力(N)60Hz定格:10.9●接線力(N)60Hz起動:27.6●トルク(N・cm)50Hz定格:31.2●トルク(N・cm)50Hz起動:84.0●トルク(N・cm)60Hz定格:23.4●トルク(N・cm)60Hz起動:59.0●三相:200V級●フリーローラー連動無し●端子金具4MR-30A-N(標準付属品)※許容電流値10A以下●高い搬送能力・高強度ギヤです。その他、パイプ幅・特殊仕様 等バリエーション有り。●材質/仕上:パイプ、シャフト/SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート/アルミ●注意:電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。●注意:取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。●注意:屋外での保管、放置等はしないでください●注意:独自に改造はしないでください。●原産国:日本●コード番号:159-7519
注文コード82815820
品番MR-A3-42-400-12AAAA