曜日別特売
MR-A3-57-400-10AAAA モーターローラ Φ57型 協和 82815847

モーターローラ Φ57型

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本仕様●ローラー径(mm):57●ローラー幅(mm):400●外径(mm):57●肉厚(mm):1.50●タイプ:標準仕様●三相:200V級●フリーローラー連動無し●インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能。●端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下●材質/仕上:パイプ、シャフト/SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート/アルミ●注意:電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。●注意:取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。●注意:屋外での保管、放置等はしないでください●注意:独自に改造はしないでください。●原産国:日本●コード番号:159-7510注文コード82815847品番MR-A3-57-400-10AAAA
参考基準価格(税別)¥20,825販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。
ローラコンベヤ用駆動モーターローラ。

仕様●ローラー径(mm):57●ローラー幅(mm):400●外径(mm):57●肉厚(mm):1.50●タイプ:標準仕様●三相:200V級●フリーローラー連動無し●インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能。●端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下●材質/仕上:パイプ、シャフト/SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート/アルミ●注意:電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。●注意:取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。●注意:屋外での保管、放置等はしないでください●注意:独自に改造はしないでください。●原産国:日本●コード番号:159-7510アズワン品番67-5622-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする