内容量1本
仕様●ローラー径(mm):57●ローラー幅(mm):700●外径(mm):57●肉厚(mm):1.50●タイプ:標準仕様●三相:200V級●フリーローラー連動無し●インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能。●端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下●材質/仕上:パイプ、シャフト/SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート/アルミ●注意:電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください。●注意:取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください。●注意:屋外での保管、放置等はしないでください●注意:独自に改造はしないでください。●原産国:日本●コード番号:159-7512
注文コード82815874
品番MR-A3-57-700-10AAAA