商品単体画像
ナガイレーベン
男子シングル診察衣 JY-3400
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
L
注文コード
82817729
品番
JY-3400
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シワになりにくく軽くてストレッチの効いた素材を使用し快適な着心地です。体形を選ばない適度なゆとりのあるシルエットでショート丈が軽やかな印象です。
仕様
センターベントあり
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
90
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸、両腰ポケット
袖丈
長袖