JY-3400 男子シングル診察衣 JY-3400 ナガイレーベン 82818201

商品単体画像

JY-3400 男子シングル診察衣 JY-3400 ナガイレーベン 82818201
JY-3400 男子シングル診察衣 JY-3400 ナガイレーベン 82818201
JY-3400 男子シングル診察衣 JY-3400 ナガイレーベン 82818201
JY-3400 男子シングル診察衣 JY-3400 ナガイレーベン 82818201
JY-3400 男子シングル診察衣 JY-3400 ナガイレーベン 82818201
JY-3400 男子シングル診察衣 JY-3400 ナガイレーベン 82818201
JY-3400 男子シングル診察衣 JY-3400 ナガイレーベン 82818201
JY-3400 男子シングル診察衣 JY-3400 ナガイレーベン 82818201
JY-3400 男子シングル診察衣 JY-3400 ナガイレーベン 82818201
JY-3400 男子シングル診察衣 JY-3400 ナガイレーベン 82818201
JY-3400 男子シングル診察衣 JY-3400 ナガイレーベン 82818201

男子シングル診察衣 JY-3400

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
サックス
サイズ
LL
注文コード
82818201
品番
JY-3400
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シワになりにくく軽くてストレッチの効いた素材を使用し快適な着心地です。体形を選ばない適度なゆとりのあるシルエットでショート丈が軽やかな印象です。

仕様
センターベントあり
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
サックス
サイズ
LL
胸囲(cm)
121
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
93
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸、両腰ポケット
袖丈
長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする