エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
パイプタップ2本組 HSS/PF EA829JDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●<セット内容>:2本組●呼び:G7/8"×14●全長:90mm●巾:18.0mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
注文コード
82819198
品番
EA829JD-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
中/喰付5-6P
仕上/喰付2-3P
管用平行ねじ(G)用
仕様
●<セット内容>:2本組●呼び:G7/8"×14●全長:90mm●巾:18.0mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
アズワン品番
68-1859-77