自動旋盤用コレットチャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●把握径(mm):1●シャンク径(mm):24●適合機種:スター精密JNC-16●原産国:日本●コード番号:382-8577 注文コード82819575 品番JNC-16-24-1.0
参考基準価格(税別)¥21,334 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など76種類から選べます 他の種類を見る

加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。
自動旋盤用。

仕様●把握径(mm):1●シャンク径(mm):24●適合機種:スター精密JNC-16●原産国:日本●コード番号:382-8577 アズワン品番67-5597-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする