エーワン精密
エーワン精密の ツーリング
エーワン精密の ツーリング関連商品
自動旋盤用コレットチャック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●把握径(mm):19●シャンク径(mm):37●適合機種:スター精密MR-32●原産国:日本●コード番号:382-6980
注文コード
82820144
品番
MR-32-37-19.0
参考基準価格(税別)
¥34,666
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
加工から熱処理まで一貫して自社加工している高精度な自動旋盤用コレットチャックです。
自動旋盤用。
仕様
●把握径(mm):19●シャンク径(mm):37●適合機種:スター精密MR-32●原産国:日本●コード番号:382-6980
アズワン品番
67-5622-06