曜日別特売
4548514144682 きき湯 ファインヒート リセットナイト 詰替 2個セット バスクリン 82820590

4548514144682 きき湯 ファインヒート リセットナイト 詰替 2個セット バスクリン 82820590
4548514144682 きき湯 ファインヒート リセットナイト 詰替 2個セット バスクリン 82820590
4548514144682 きき湯 ファインヒート リセットナイト 詰替 2個セット バスクリン 82820590
4548514144682 きき湯 ファインヒート リセットナイト 詰替 2個セット バスクリン 82820590
4548514144682 きき湯 ファインヒート リセットナイト 詰替 2個セット バスクリン 82820590
4548514144682 きき湯 ファインヒート リセットナイト 詰替 2個セット バスクリン 82820590
4548514144682 きき湯 ファインヒート リセットナイト 詰替 2個セット バスクリン 82820590
4548514144682 きき湯 ファインヒート リセットナイト 詰替 2個セット バスクリン 82820590
4548514144682 きき湯 ファインヒート リセットナイト 詰替 2個セット バスクリン 82820590

きき湯 ファインヒート リセットナイト 詰替 2個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(500g×2個)
注文コード
82820590
品番
4548514144682
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

休息不足の現代人へ。持ち越したくない疲れにおやすみ前のリセット習慣(
温浴効果を高めて疲労回復)。ナイトフォレストの香り、ナイトグリーンの湯(透明タイプ)。おまけ分包1包付き。
持ち越したくない疲れにおやすみ前のリセット習慣(※温浴効果を高めて疲労回復)
きき湯ファインヒート(※ヒートは、「入浴による温浴作用」を表現したものです。)
つめかえ用
約10回から12回分:ボトル(約8回から10回分)+2回分増量
【休息不足の現代人へ】
ジンジャー炭酸湯が温浴効果を高めて、持ち越したくない疲れに効く!
ジンジャー炭酸湯でリカバリー(※温浴効果を高めて疲労回復)
・温泉ミネラル(高配合(※きき湯食塩炭酸湯比)食塩)
・ジンジャー末(有効成分)
・高濃度(※きき湯食塩炭酸湯比)炭酸
炭酸タイプの入浴剤は溶けきったあとの入浴が効果的!
ツブが勢いよく発泡し、すばやくお湯に溶け込むので効果的に自宅のおフロで高濃度(※きき湯食塩炭酸湯比)炭酸入浴が味わえます。
ナイトフォレストの香り
【湯色】ナイトグリーン(透明タイプ)
薬用入浴剤
【販売名】きき湯FHリセットナイトA-a
【医薬部外品】
【効能】疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、しもやけ、痔、ひび、あかぎれ、荒れ性、あせも、しっしん、にきび、産前産後の冷え症
【内容量】500g(約10回から12回分 ※40g使用の時約12回分、50g使用の時約10回分)×2
※自動計量充填ですから、空間があっても内容量は表示のとおりです。

使用方法
【つめかえ方】ご使用前に必ずお読みください
※必ずファインヒートリセットナイト本体容器につめかえてください。
はじめに
本体の内キャップを外す
(1)本体印1から、押して切り取る
(2)本体印2から、ゆっくりあける※切り取れない場合は、ハサミをお使いください。
(3)側面を下まで充分に広げる
(4)注ぎ口をボトルのフチにあてる、ツブをゆっくり注ぐ※勢いよく注ぐとツブがこぼれる場合があります。
必ず、一度に全量を本体容器につめかえてください。
開封後は本体容器で保管しないと発泡しなくなる場合があります。
つめかえ後は、このパックの底部の製造番号を控えておいてください。お問い合わせの際に必要な場合があります。
【使用法】
お風呂のお湯(100L)に約25gの割合(200Lの場合は、約50g)でツブ剤を溶かしてから入浴します。
発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。
割れや欠けたツブがありますが、品質には影響ありません。
シャワー等、さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。
仕様
ナイトグリーンの湯色(透明タイプ)
成分
【有効成分】ショウキョウ末、炭酸水素Na、炭酸Na、塩化Na【その他の成分】コハク酸、DL-リンゴ酸、フマル酸、パルミチン酸イソプロピル、L-グルタミン酸ナトリウム、POE(カプリル・カプリン酸)グリセリル、PEG(120)、酸化Mg、無水ケイ酸、BHT、香料、黄4、青1
香り
ナイトフォレストの香り
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※【つめかえ時の注意】_x000D_
※本体の商品を、すべて使い切ってからつめかえること。_x000D_
※本体容器は洗わずにつめかえる(水分があると発泡する)。_x000D_
※品質保持のため、他の本体容器につめかえない。_x000D_
※水分や他の製品と混ぜない。_x000D_
※つめかえ時に水分が入らないように充分注意する。_x000D_
※製剤の特性上、つめかえ時に粉が舞う場合があるので注意する。目に入った場合はこすらずに、すぐに水で洗い流す。_x000D_
※_x000D_
※本品は食べられない。_x000D_
※皮フ又は体質的に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。_x000D_
※使用中や使用後、皮フに発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し、皮フ科医に相談する。使い続けると症状が悪化することがある。_x000D_
※万一大量に飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置をし、医師に相談する。_x000D_
※入浴時、浴槽でのすべりに注意する。_x000D_
※本品と他の入浴剤の併用は避ける。_x000D_
※入浴以外の用途には使用しない。_x000D_
※浴槽の汚れは早めに浴槽用洗剤で落とす。時間がたつと落ちにくくなり入浴剤の色素が付着して色がつくことがある。_x000D_
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。_x000D_
※湯面に油膜が見える場合もあるが、配合成分であり、品質上問題ない。_x000D_
※一部の溶け残りが生じる場合もあるが、湯をかき混ぜるときれいに溶ける。_x000D_
※入浴剤を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。_x000D_
※【残り湯について】_x000D_
※残り湯は洗濯に使用できるが、すすぎとつけおきは清水で行うこと。ただし次の衣料には使用しない。着色する場合がある。_x000D_
※(1)柔軟仕上げを強く掛けた衣料(2)おろしたてや大切な衣料_x000D_
※残り湯には無機塩が多く含まれるので、鉢植えや大切な植物への水やりに使わない。_x000D_
※本品は温泉の湯を再現したものではありません。_x000D_
※本品は食べ物ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする