※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 車上渡し 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力範囲(MPa)-0.1〜1 仕様取扱説明書なし 配管G1/4(M5めねじ付) 注文コード82824106 品番ISE20C-L-P-F02-Y
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は定格圧力範囲・仕様・配管など2304種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能

定格圧力範囲(MPa)-0.1〜1 出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式) 表示単位単位切替機能付(初期値psi) 配管G1/4(M5めねじ付) 配管方向背面配管 リード線なし 校正証明書なし 仕様取扱説明書なし オプションなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする