エアコンフィルター 除塵タイプ

(274件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メーカー日産 主な適合車種エクストレイル T31系(H19.8〜)/セレナ C25・26(H17.5〜)/デュアリス J10系(H19.5〜)/ラフェスタ B30(H16.12〜H24.12) 注文コード82825864 品番SC202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はメーカー・交換目安・主な適合車種など39種類から選べます 他の種類を見る

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです

主な適合車種エクストレイル T31系(H19.8〜)/セレナ C25・26(H17.5〜)/デュアリス J10系(H19.5〜)/ラフェスタ B30(H16.12〜H24.12) 主な適合純正品番95860-50Z00・95860-50Z21・95869-50Z00・B7277-1GK4A・B7277-1VA0A・27277-EN025・27277-JD10A・27277-1VA0A・AY681-NS009・AY684-NS009・AY685-NS009 メーカー日産 他社参考品番(TOYO)CN-211J 他社参考品番(NITTO)F-109 他社参考品番(MICRO)RCF3838 他社参考品番(ユニオン)AC-209 フィルター交換目安半年に1度、または5000km毎
関連資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 274
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82826354
2025-08-23
用途:
タント L350S
松尾農場 様 (農・林・水産業)

タントへキャビンフィルターを装着しました。
UPの文字は装着したらサイド方向なので見えなくなりました。交換シールが付属してあります。

2025-08-12
用途:
日産ティアナにて

夏前に毎年定期的に交換しています
サイズは純正と全く同じで装着も問題ありません

対象商品:
27502099
2025-11-30
用途:
エアコンフィルター交換
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズもぴったりで作業しやすいです。車内の空気がきれいです。

2026-01-07
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

結構ちゃんとしていて良かったです。まめに交換できる!

2025-05-06
用途:
エアコンのフィルター交換

交換時期が来たため購入
活性炭入りもよいけど半年に一回かえるなら安いほうを選びます
黄砂もちゃんとキャッチしてました

2024-02-24
用途:
車両点検時の部品交換

安かろう悪かろうではなくコストパフォーマンスに優れた商品です。
ただ自動車部品検索に反映されないので型式類別区分番号で商品検索できるように改善して頂ければ助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
27502099
2024-05-28
用途:
車検時の交換
みらいライフ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変お値打ちで満足しています。取付も問題ありません。また二年後使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
82826433
2024-04-26
用途:
年一の交換用に

年一で交換をしています。
全く不都合もなく使用できていますので、これからもこの商品を使い続けようと考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
5人が参考にしています
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする