曜日別特売
GA-DW009 回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付   銭湯 温泉 大きいヘッド GAONA(ガオナ) 82826330

GA-DW009 回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付   銭湯 温泉 大きいヘッド GAONA(ガオナ) 82826330
GA-DW009 回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付   銭湯 温泉 大きいヘッド GAONA(ガオナ) 82826330
GA-DW009 回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付   銭湯 温泉 大きいヘッド GAONA(ガオナ) 82826330
GA-DW009 回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付   銭湯 温泉 大きいヘッド GAONA(ガオナ) 82826330
GA-DW009 回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付   銭湯 温泉 大きいヘッド GAONA(ガオナ) 82826330
GA-DW009 回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付   銭湯 温泉 大きいヘッド GAONA(ガオナ) 82826330
GA-DW009 回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付   銭湯 温泉 大きいヘッド GAONA(ガオナ) 82826330

回転シャワー水栓 壁付 取付ねじ PJ1/2 シャワーホースレス レバーハンドル ヘッド一体型 首振り 角度調節機能付 銭湯 温泉 大きいヘッドGA-DW009

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82826330
品番
GA-DW009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

◆水出し操作がしやすいレバーハンドルタイプの湯屋カランです。
◆二条ネジスピンドル固定コマ仕様のため、水が出るまでの時間が早いです。
◆吐水範囲が広く身体全体を洗いやすいヘッドです。
◆ヘッドの角度調節、首振りで位置の調整ができます。
◆銭湯や温泉、公衆浴場などの身体を洗うスペースのシャワー水栓としてオススメです。
◆ヘッド部分はGA-DW002で交換できます。
◆取付ネジサイズ:PJ1/2

用途
銭湯や温泉、公衆浴場でよく使用されている壁付け回転シャワー蛇口です。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~60℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする