GA-DW008 シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー GAONA(ガオナ) 82826418

GA-DW008 シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー GAONA(ガオナ) 82826418
GA-DW008 シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー GAONA(ガオナ) 82826418
GA-DW008 シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー GAONA(ガオナ) 82826418
GA-DW008 シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー GAONA(ガオナ) 82826418
GA-DW008 シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワー GAONA(ガオナ) 82826418

シャワー水栓 呼13 取付ねじ PJ1/2 固定フック付 単水栓 サウナ 海水浴場 冷水シャワーGA-DW008

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82826418
品番
GA-DW008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

◆サウナの椅子洗い用、海水浴場やビーチの砂落とし用としてオススメです。
◆水かお湯どちらかを出すことができます。
◆温度調節機能なしのシンプルな水栓です。
◆ヘッドを固定するフックが2個付属しています。
◆シャワーヘッド取付ネジサイズ:G1/2
◆取付ネジサイズ:PJ1/2

用途
コンパクトでシンプルな単水栓シャワーです。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~60℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする