クリアコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82826627 品番4924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,021

エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
エアコン室外機アルミフィン保護用。

仕様●容量(mL):480●色:淡黄色●タイプ:弱アルカリ性●希釈倍率:原液使用●縦(mm):65●横(mm):65●容量(kg):0.5●容量(g):500●容量(L):0.48●エアゾール●材質/仕上:主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル●使用後はノズルのつまりを防止するため、容器を逆さにして2〜3秒カラ吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。●原産国:日本●コード番号:256-0541 アズワン品番67-6858-17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82826627 4924 25926786 NB50 エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” 横浜油脂工業(Linda) エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” 横浜油脂工業(Linda) 1本 919 税込1,011 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする