108152J レディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J スケッチャーズ 82827407

108152J レディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J スケッチャーズ 82827407
108152J レディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J スケッチャーズ 82827407
108152J レディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J スケッチャーズ 82827407
108152J レディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J スケッチャーズ 82827407
108152J レディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J スケッチャーズ 82827407

レディース ハンズフリー スリップインズ: ティリド_108152J

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1箱注文コード82827407品番108152J
販売価格(税込)¥19,250
販売価格(税別)
¥17,500

非金属のコンポジットセーフティトーは、JSAA A種基準の耐圧迫性・耐衝撃性に適合しています。
非金属特性のため熱や冷気を伝導しません。濡れた路面、乾いた路面、油っぽい路面でも防滑性に優れた(SRO)トラクションアウトソール / JSAA規格の耐滑性(付加性能)適合。
感電防止に対する安全性はASTM-F2413規格に適合。

サイズ(cm)
23
色
BLACK
規格
JSAA A種
機能
滑りにくい 電気を通しにくい
材質(先芯)
コンポジットトゥ
注意
※本ページはカラー名:BLKの専用ページです。その他のカラーは「108152J」で検索してご覧ください。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする