曜日別特売
N38 クリーンママ オークラ 82829620

N38 クリーンママ オークラ 82829620
N38 クリーンママ オークラ 82829620

クリーンママ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(60袋×20枚)
厚さ(mm)0.03
色黒
縦(mm)350
内容量1箱(60袋×20枚)注文コード82829620品番N38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
トラスコ品番
588-3737
厚さ(mm)
0.03
色
黒
タイプ
国産ポリエチレン製トイレコーナー用袋
縦(mm)
350
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
横(mm)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする