曜日別特売
micronpackNo.9 ミクロンパック オークラ 82829647

micronpackNo.9 ミクロンパック オークラ 82829647
micronpackNo.9 ミクロンパック オークラ 82829647
micronpackNo.9 ミクロンパック オークラ 82829647

ミクロンパック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(120袋×200枚)
横(mm)150
内容量1箱(120袋×200枚)注文コード82829647品番micronpackNo.9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
トラスコ品番
576-1952
縦(mm)
250
横(mm)
150
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.009
色
無色半透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする