オークラ
ミクロンパック
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.009
色
無色半透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋
全7種類を絞り込む
横(mm)
選択してください
150
180
200
230
260
280
300
縦(mm)
選択してください
250
270
300
340
380
410
450
内容量
選択してください
1箱(40袋×200枚)
1箱(50袋×200枚)
1箱(60袋×200枚)
1箱(80袋×200枚)
1箱(100袋×200枚)
1箱(120袋×200枚)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829595
micronpackNo.10
1箱(100袋×200枚)
576-1967
270
180
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829647
micronpackNo.9
1箱(120袋×200枚)
576-1952
250
150
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829909
micronpackNo.15
1箱(40袋×200枚)
576-1953
450
300
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830451
micronpackNo.13
1箱(50袋×200枚)
576-1963
380
260
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830566
micronpackNo.14
1箱(40袋×200枚)
576-1960
410
280
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830679
micronpackNo.11
1箱(80袋×200枚)
576-1965
300
200
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830706
micronpackNo.12
1箱(60袋×200枚)
576-1958
340
230
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください