曜日別特売
N9320L クリーンママ オークラ 82829656

N9320L クリーンママ オークラ 82829656
N9320L クリーンママ オークラ 82829656

クリーンママ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(60袋×15枚)
厚さ(mm)0.025
色透明
縦(mm)600
内容量1箱(60袋×15枚)注文コード82829656品番N9320L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
トラスコ品番
588-3732
厚さ(mm)
0.025
色
透明
タイプ
国産ポリエチレン製ごみ袋
縦(mm)
600
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
容量(L)
20
横(mm)
500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする