曜日別特売
OK (20)8 ポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm オークラ 82829681

OK (20)8 ポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm オークラ 82829681
OK (20)8 ポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm オークラ 82829681

ポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(150袋×100枚)
サイズ(号)8
内容量1箱(150袋×100枚)注文コード82829681品番OK (20)8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
トラスコ品番
557-3123
サイズ(号)
8
縦(mm)
250
横(mm)
130
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする