曜日別特売

ポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm

ポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm - オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm - オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm - オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm - オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm - オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm - オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm - オークラポリエチレン製規格袋 OK袋 20μm - オークラ
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.02
色
無色透明
タイプ
国産ポリエチレン製規格袋
全13種類を絞り込む
サイズ(号)
横(mm)
縦(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
サイズ(号)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82829665OK (20)91箱(150袋×100枚)557-30889250150
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829681OK (20)81箱(150袋×100枚)557-31238250130
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829690OK (20)181箱(10袋×100枚)557-307918530380
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829769OK (20)131箱(60袋×100枚)557-305513380260
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829979OK (20)151箱(40袋×100枚)557-311915450300
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830031OK (20)101箱(120袋×100枚)557-305110270180
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830076OK (20)121箱(70袋×100枚)557-258912340230
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830286OK (20)141箱(50袋×100枚)557-305914410280
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830399OK (20)111箱(100袋×100枚)557-307811300200
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830557OK (20)201箱(10袋×100枚)557-308020600460
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830636OK (20)161箱(10袋×100枚)557-308116480340
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830670OK (20)171箱(10袋×100枚)557-308917500360
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830810OK (20)191箱(10袋×100枚)557-259319550400
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする