曜日別特売
N2470L ジャンボくん オークラ 82829699

N2470L ジャンボくん オークラ 82829699
N2470L ジャンボくん オークラ 82829699

ジャンボくん

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
厚さ(mm)0.04
色透明
内容量1箱(30袋×10枚)注文コード82829699品番N2470L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
トラスコ品番
588-3734
厚さ(mm)
0.04
色
透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
タイプ
国産ポリエチレン製ごみ袋
横(mm)
800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする