オークラ
ジャンボくん
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
タイプ
国産ポリエチレン製ごみ袋
内容量
1箱(30袋×10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
色
容量(L)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829577
N2790L
588-3742
0.045
白半透明
90
1000
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829699
N2470L
588-3734
0.04
透明
70
900
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829918
N2670L
588-3740
0.04
白半透明
70
900
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください