オークラ
クリーンボーイ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50袋×10枚)
1箱(20袋×10枚)
1箱(30袋×10枚)
1箱(50袋×10枚)
¥14,980
厚さ(mm)
0.03
0.025
0.03
0.04
0.05
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
低密度ポリエチレン(LLDPE)
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
白半透明
半透明
白半透明
透明
黒
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50袋×10枚)
注文コード
82829751
品番
N6845L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
588-3744
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.03
色
白半透明
タイプ
国産ポリエチレン製ごみ袋
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650