オークラ
クリーンボーイ
タイプ
国産ポリエチレン製ごみ袋
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650
全7種類を絞り込む
厚さ(mm)
0.025
0.03
0.04
0.05
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
半透明
白半透明
透明
黒
内容量
1箱(20袋×10枚)
1箱(30袋×10枚)
1箱(50袋×10枚)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82829751
N6845L
1箱(50袋×10枚)
588-3744
低密度ポリエチレン(LLDPE)
0.03
白半透明
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829760
N9045L
1箱(50袋×10枚)
588-3735
高密度ポリエチレン(HDPE)
0.025
半透明
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82829796
N6945L
1箱(30袋×10枚)
588-3730
低密度ポリエチレン(LLDPE)
0.04
白半透明
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830338
N4645L
1箱(50袋×10枚)
588-3748
低密度ポリエチレン(LLDPE)
0.03
透明
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830365
N3645L
1箱(20袋×10枚)
588-3723
低密度ポリエチレン(LLDPE)
0.05
黒
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830548
N5245L
1箱(30袋×10枚)
588-3729
低密度ポリエチレン(LLDPE)
0.04
透明
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
82830645
N2845L
1箱(50袋×10枚)
588-3754
低密度ポリエチレン(LLDPE)
0.03
黒
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください